曜日別特売

SCS13玉形弁10K・フランジ

SCS13玉形弁10K・フランジ - 桑名金属工業
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86817297UEFG103/810K
25,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
86817306UEFG151/210K
27,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
86817315UEFG203/410K
30,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
86817324UEFG25110K
43,500
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
86817333UEFG321-1/410K
57,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
86817342UEFG401-1/210K
69,700
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
86817351UEFG50210K
86,700
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする