SCS14玉形弁10K・ねじ込み

SCS14玉形弁10K・ねじ込み - 桑名金属工業
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14種類玉形弁接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS14A内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86817455USGM103/810K
17,700
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
86817464USGM151/210K
18,400
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
86817473USGM203/410K
22,100
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
86817482USGM25110K
30,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
86817491USGM321-1/410K
40,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
86817507USGM401-1/210K
58,400
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
86817516USGM50210K
85,600
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
86817525USGM652-1/210K
177,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
86817534USGM80310K
246,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする