SCS14スイング逆止弁10K・フランジ

SCS14スイング逆止弁10K・フランジ - 桑名金属工業
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14接続方式フランジ材質(シート)ステンレスバルブスイング式逆止め弁材質(弁箱)SCS14A内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86818365UFCSM151/210K
64,100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
86818374UFCSM203/410K
71,600
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
86818383UFCSM25110K
92,200
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
86818392UFCSM321-1/410K
121,000
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
86818401UFCSM401-1/210K
142,000
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
86818417UFCSM50210K
161,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
86818426UFCSM652-1/210K
239,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
86818435UFCSM80310K
268,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする