曜日別特売

SCS13リフト逆止弁10K・ねじ込み

SCS13リフト逆止弁10K・ねじ込み - 桑名金属工業
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスバルブリフト式逆止め弁材質(弁箱)SCS13A内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86818444USC103/810K
12,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
86818453USC151/210K
12,900
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
86818462USC203/410K
15,600
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
86818471USC25110K
19,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
86818487USC321-1/410K
26,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
86818496USC401-1/210K
37,400
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
86818505USC50210K
57,800
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする