SCS13ミニボール弁 ねじ込み・2段レデュースボア

SCS13ミニボール弁 ねじ込み・2段レデュースボア - 桑名金属工業
用途一般用形状ストレート接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:強化PTFEハンドル色ハンドル形状レバー式口径2段レデューストボア材質(弁箱)SCS13Aバルブ種類ミニボールバルブ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86819984UB281/4
4,180
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
86819993UB2103/8
4,360
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
86820002UB2151/2
5,490
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
86820011UB2203/4
6,410
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
86820027UB2251
7,960
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
86820036UB2321-1/4
13,600
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
86820045UB2401-1/2
17,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
86820054UB2502
24,600
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする