曜日別特売

10K SCS13ボールバルブ・ねじ込み

10K SCS13ボールバルブ・ねじ込み - 桑名金属工業
用途一般用形状ストレート接続方式ねじ込み形材質(シート)シートリング:特殊PTFE(FTシート)ハンドル色ハンドル形状レバー式材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86820063BU10S1B103/8
16,700
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
86820072BU10S1B151/2
17,400
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
86820081BU10S1B203/4
21,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
86820097BU10S1B251
27,900
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
86820106BU10S1B321-1/4
39,500
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
86820115BU10S1B401-1/2
53,100
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
86820124BU10S1B502
68,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする