桑名金属工業
800 鍛鋼製逆止弁(JPI-7S-57準拠・材質A105接続SW)
形状
ストレート
材質(本体)
鍛鋼
形式
800LB
規格
本体:JPI-7S-57準拠(コンパクト)
口径
レジューストポート
バルブ
逆止め弁
接続形状
ソケットウェルド
材質(弁箱)
鍛鋼(A105)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86820474
T800WC1
15
1/2
¥
15,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
86820483
T800WC1
20
3/4
¥
17,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
86820492
T800WC1
25
1
¥
25,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
86820501
T800WC1
40
1-1/2
¥
42,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
86820517
T800WC1
50
2
¥
59,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材