曜日別特売

ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K

ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K - 桑名金属工業
仕様ショート形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86820702B102-SU151/21.96
29,000
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
86820711B102-SU203/41.96
30,600
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
86820727B102-SU2511.96
33,500
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
86820736B102-SU321-1/40.98
70,700
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
86820745B102-SU401-1/20.98
78,900
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
86820754B102-SU5020.98
87,500
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする