ハイトルク SCS14A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K

ハイトルク SCS14A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K - 桑名金属工業
仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86820763B101-LU0151/2
65,600
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
86820772B101-LU0203/4
68,100
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
86820781B101-LU0251
74,300
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
86820797B101-LU0321-1/4
85,500
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
86820806B101-LU0401-1/2
96,000
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
86820815B101-LU0502
113,000
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする