曜日別特売

ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K

ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K - 桑名金属工業
仕様ロング/蒸気用形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)0.39接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:強化PTFE使用流体蒸気弁形式二方弁口径2段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86820937B102-LUH151/2
63,800
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
86820946B102-LUH203/4
65,800
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
86820955B102-LUH251
68,000
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
86820964B102-LUH321-1/4
73,600
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
86820973B102-LUH401-1/2
82,500
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする