ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K

ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K - 桑名金属工業
仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式三方弁口径1段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86820982B101-LUT151/2
35,900
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
86820991B101-LUT203/4
37,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
86821007B101-LUT251
44,500
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
86821016B101-LUT321-1/4
90,400
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
86821025B101-LUT401-1/2
98,100
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
86821034B101-LUT502
115,000
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする