曜日別特売

ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K

ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K - 桑名金属工業
仕様ショート形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式三方弁口径1段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86821104B101-SUT151/2
34,600
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
86821113B101-SUT203/4
36,500
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
86821122B101-SUT251
43,400
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする