曜日別特売

ハイトルク SCS14A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K

ハイトルク SCS14A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K - 桑名金属工業
仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁口径2段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86821226B202-LU151/2
35,900
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
86821235B202-LU203/4
37,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
86821244B202-LU251
40,900
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
86821253B202-LU321-1/4
77,900
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
86821262B202-LU401-1/2
86,700
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
86821271B202-LU502
95,300
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする