曜日別特売

ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K

ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K - 桑名金属工業
仕様ショート形状ストレート材質(本体)SCS13A電圧(V)AC200接続方式ねじ込み形材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86821341B202-SU151/21.96
31,50019,980
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86821357B202-SU203/41.96
33,10019,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
86821366B202-SU2511.96
36,00021,980
17,980
アウトレット
19,778(税込)
当日出荷
残り3点です
86821375B202-SU321-1/40.98
69,30039,980
39,980
43,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86821384B202-SU401-1/20.98
76,90047,980
47,980
52,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
86821393B202-SU5020.98
84,60049,980
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする