曜日別特売

ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 ネジ・AC200V・10K・Sリターン

ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 ネジ・AC200V・10K・Sリターン - 桑名金属工業
仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁口径2段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86821831SPULN2151/2
48,200
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
86821847SPULN2203/4
51,100
33,980
37,378(税込)
当日出荷
86821856SPULN2251
53,100
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする