桑名金属工業
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 ネジ・AC200V・10K・Sリターン
仕様
ショート
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続方式
ねじ込み
材質(シート)
シートリング:PTFE
使用流体
冷温水、エア
弁形式
二方弁
口径
2段レデューストボア
材質(弁箱)
SCS13A
呼び圧力
10K
バルブ種類
小型電動式ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86821892
SPUN2
15
1/2
¥
43,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
86821901
SPUN2
20
3/4
¥
45,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
86821917
SPUN2
25
1
¥
47,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材