桑名金属工業
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 ネジ・AC200V・10K・Sリターン
仕様
ショート
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
ねじ込み
材質(シート)
シートリング:PTFE
使用流体
冷温水、エア
弁形式
三方弁
口径
1段レデューストボア
材質(弁箱)
SCS13A
呼び圧力
10K
バルブ種類
小型電動式ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86821944
SPUTN2
15
1/2
¥
54,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
86821953
SPUTN2
20
3/4
¥
65,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材