曜日別特売

ハイトルク マレブル電動ボール弁 F型・AC100・フルボア・10K

ハイトルク マレブル電動ボール弁 F型・AC100・フルボア・10K - 桑名金属工業
形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類電動ボールバルブ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
868221725EM2F0B1151/2
95,900
59,980
65,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
868221815EM2F0B1203/4
98,500
66,980
73,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
868221975EM2F0B1251
104,000
66,980
73,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
868222065EM2F0B1321-1/4
182,000
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
868222155EM2F0B1401-1/2
185,000
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
868222245EM2F0B1502
196,000
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
868222335EM2F0B1652-1/2
257,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
868222425EM2F0B1803
282,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
868222515EM2F0B11004
325,000
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする