曜日別特売

ハイトルク マレブル電動ボール弁 F型・AC100V・フルボア・10K

ハイトルク マレブル電動ボール弁 F型・AC100V・フルボア・10K - 桑名金属工業
形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類電動ボールバルブ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
868223825MM2F0B21255
581,000
399,800
439,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
868223915MM2F0B21506
667,000
439,800
483,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
868224075MM2F0B22008
987,000
659,800
725,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする