ハイトルクマレブルガス用電動ボール弁 F型・AC100V・フルボア・10K

ハイトルクマレブルガス用電動ボール弁 F型・AC100V・フルボア・10K - 桑名金属工業
形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)PTFE口径フルボア材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類電動ボールバルブ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
868224165EM2F0L1151/2
88,300
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
868224255EM2F0L1203/4
93,200
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
868224345EM2F0L1251
98,000
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
868224435EM2F0L1321-1/4
171,000
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
868224525EM2F0L1401-1/2
176,000
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
868224615EM2F0L1502
186,000
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
868224775EM2F0L1652-1/2
250,000
179,800
197,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
868224865EM2F0L1803
273,000
189,800
208,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
868224955EM2F0L11004
317,000
219,800
241,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする