ハイトルクマレブルガス用電動ボール弁 F型・AC100V・フルボア・10K

ハイトルクマレブルガス用電動ボール弁 F型・AC100V・フルボア・10K - 桑名金属工業
形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)PTFE口径フルボア材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類電動ボールバルブ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
868225925MM2F0L11255
634,000
399,800
439,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
868226015MM2F0L11506
724,000
439,800
483,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
868226175MM2F0L12008
1,050,000
649,800
714,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする