曜日別特売

ハイトルク SCS14A電動ボール弁フランジ・一般用・AC200V・10K

ハイトルク SCS14A電動ボール弁フランジ・一般用・AC200V・10K - 桑名金属工業
形状ストレート材質(本体)SCS14A接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS14A呼び圧力10Kバルブ種類電動ボールバルブ内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
868231524UM2F1B2151/2
120,000
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
868231614UM2F1B2203/4
128,000
77,980
85,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
868231774UM2F1B2251
150,000
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
868231864UM2F1B2321-1/4
226,000
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
868231954UM2F1B2401-1/2
235,000
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
868232044UM2F1B2502
257,000
189,800
208,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
868232134UM2F1B2652-1/2
356,000
229,800
252,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
868232224UM2F1B2803
394,000
269,800
296,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
868232314UM2F1B21004
493,000
319,800
351,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
868232474UM2F1B21255
1,061,000
669,800
736,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
868232564UM2F1B21506
1,232,000
729,800
802,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
868232654UM2F1B22008
1,892,000
1,098,000
1,207,800(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする