SCS13A H複作動自動ボール弁 F型10K・フルボア

SCS13A H複作動自動ボール弁  F型10K・フルボア - 桑名金属工業
形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類自動ボールバルブ内容量1個
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86824211CK BU10F1B151/2
85,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
86824227CK BU10F1B203/4
90,100
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
86824236CK BU10F1B251
106,000
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
86824245CK BU10F1B321-1/4
128,000
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
86824254CK BU10F1B401-1/2
135,000
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
86824263CK BU10F1B502
168,000
98,980
108,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
86824272CK BU10F1B652-1/2
220,000
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
86824281CK BU10F1B803
290,000
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
86824297CK BU10F1B1004
377,000
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
86824306CK BU10F1B1255
796,000
499,800
549,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
86824315CK BU10F1B1506
932,000
569,800
626,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
86824324CK BU10F1B2008
1,599,000
989,800
1,088,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする