FCD H複作動自動ボール弁 ネジ込10K・レデュースボア

FCD H複作動自動ボール弁  ネジ込10K・レデュースボア - 桑名金属工業
形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD接続方式ねじ込み材質(シート)FTシート口径レデューストボア材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類自動ボールバルブ内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86824455CK BM10S2B151/2
83,700
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
86824464CK BM10S2B203/4
85,500
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
86824473CK BM10S2B251
86,100
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
86824482CK BM10S2B321-1/4
99,400
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
86824491CK BM10S2B401-1/2
114,000
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
86824507CK BM10S2B502
132,000
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする