SCS13A H単作動自動ボール弁 ネジ込10K・フルボア

SCS13A H単作動自動ボール弁 ネジ込10K・フルボア - 桑名金属工業
形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類自動ボールバルブ内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86824753CKS BU10S1B151/2
99,400
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
86824762CKS BU10S1B203/4
104,000
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
86824771CKS BU10S1B251
111,000
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
86824787CKS BU10S1B321-1/4
142,000
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
86824796CKS BU10S1B401-1/2
161,000
98,980
108,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
86824805CKS BU10S1B502
212,000
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする