曜日別特売

FCD H単作動自動ボール弁 F型10K・フルボア

FCD H単作動自動ボール弁  F型10K・フルボア - 桑名金属工業
形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類自動ボールバルブ内容量1個
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86825112CKS-BM10F0B151/2
113,000
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
86825121CKS-BM10F0B203/4
115,000
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
86825137CKS-BM10F0B251
118,000
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
86825146CKS-BM10F0B321-1/4
170,000
98,980
108,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
86825155CKS-BM10F0B401-1/2
173,000
98,980
108,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
86825164CKS-BM10F0B502
179,000
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
86825173CKS-BM10F0B652-1/2
199,000
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
86825182CKS-BM10F0B803
302,000
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
86825191CKS-BM10F0B1004
337,000
219,800
241,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
86825207CKS-BM10F0B1255
780,000
469,800
516,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
86825216CKS-BM10F0B1506
851,000
499,800
549,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
86825225CKS-BM10F0B2008
1,518,000
899,800
989,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする