桑名金属工業
20K マレブル玉形弁 フランジ・外ネジBB
形状
ストレート
種類
玉形弁
形式
外ねじ(B.B.)
接続方式
フランジ
材質(シート)
HF
ハンドル色
茶
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
FCD-S
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86816405
M20KFGO
200
8
20K
¥
840,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86816414
M20KFGO
250
10
20K
¥
1,390,000
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材