メカロック MKTタイプ

メカロック MKTタイプ - アイセルメカロック MKTタイプ - アイセルメカロック MKTタイプ - アイセル

軸径Φ20~Φ50まで14型式を標準化
防錆仕様
締め付けトルクの安定化処理
作業性の向上
着脱が容易
複数の使用が可能

材質
【内輪、外輪、サイドリング】S45C相当
【六角穴付きボルト】SCM435
表面処理
【内輪、外輪、サイドリング】無電解ニッケルメッキ
【六角穴付きボルト】低摩擦コーティング
種類締結具RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法HL(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
P.C.D(mm)
寸法d2(Φmm)
寸法d3(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86829854MKT-20-47472028/メカロック1個使用時、55/メカロック2個使用時201834.5472026
13,900
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
86829863MKT-22-47472228/メカロック1個使用時、55/メカロック2個使用時201834.5472226
13,900
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
86829872MKT-24-50502428/メカロック1個使用時、55/メカロック2個使用時201837.5502426
14,300
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
86829881MKT-25-50502528/メカロック1個使用時、55/メカロック2個使用時201837.5502526
14,300
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
86829897MKT-28-55552828/メカロック1個使用時、55/メカロック2個使用時201842.5552826
14,300
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
86829906MKT-30-55553028/メカロック1個使用時、55/メカロック2個使用時201842.5553026
14,300
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
86829915MKT-32-60603228/メカロック1個使用時、55/メカロック2個使用時201847.5603226
15,600
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
86829924MKT-35-60603528/メカロック1個使用時、55/メカロック2個使用時201847.5603526
15,600
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
86829933MKT-38-65653828/メカロック1個使用時、55/メカロック2個使用時201852.5653826
15,900
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
86829942MKT-40-65654028/メカロック1個使用時、55/メカロック2個使用時201852.5654026
16,300
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
86829951MKT-42-75754234/メカロック1個使用時、67/メカロック2個使用時242160754232
17,100
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
86829967MKT-45-75754534/メカロック1個使用時、67/メカロック2個使用時242160754532
17,500
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
86829976MKT-48-80804834/メカロック1個使用時、67/メカロック2個使用時242165804832
18,300
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
86829985MKT-50-80805034/メカロック1個使用時、67/メカロック2個使用時242165805032
18,300
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする