曜日別特売

メカロック MRタイプ

メカロック MRタイプ - アイセルメカロック MRタイプ - アイセルメカロック MRタイプ - アイセル

軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化
ハブ外径を小さくできる
センタリング機能あり
勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり
ハブ内径を貫通加工で使用可
全長の短いハブでも採用可
組み付け時間短縮

材質
【内輪、外輪】S45C相当
【六角穴付きボルト】SCM435
種類締結具表面処理【六角穴付きボルト】低摩擦コーティングRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法HL(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
P.C.D(mm)
寸法d2(Φmm)
寸法d3(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86829994MR-5-122312512191015.512522
5,800
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
86830003MR-6-122312612191015.512622
5,800
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
86830012MR-8-152815814231219.515827
6,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
86830021MR-10-1831.5181014231222.5181027
6,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
86830037MR-11-1831.5181114231222.5181127
6,600
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830046MR-12-2033.5201214231224.5201227
6,900
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86830055MR-14-2235.5221414231226.5221427
7,100
4,798
5,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
86830064MR-15-2338.5231516271428.5231532
7,300
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86830073MR-16-2439.5241616271429.5241632
7,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
86830082MR-17-2540.5251716271430.5251732
7,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
86830091MR-18-2646261816301433261836
7,700
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
86830107MR-19-2747271916301434271936
7,700
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
86830116MR-20-2848282016301435282036
8,000
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
86830125MR-22-3252322218321639322238
8,400
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
86830134MR-24-3454342418321641342438
8,600
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
86830143MR-25-3454342518321641342538
8,800
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
86830152MR-28-3959392822362046392842
9,100
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
86830161MR-30-4161413022362048413042
9,500
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
86830177MR-32-4363433222362050433242
9,700
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
86830186MR-35-4767473524382254473544
9,900
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830195MR-38-5070503824382257503844
9,900
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
86830204MR-40-5373534024382260534044
10,400
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
86830213MR-42-5575554224382262554244
10,600
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
86830222MR-45-598459453250.53069594558.5
11,000
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
86830231MR-48-628762483250.53072624858.5
11,300
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
86830247MR-50-659065503250.53075655058.5
12,400
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする