アイセル
メカロック MKRタイプ
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化
ハブ外径を小さくできる
センタリング機能あり
勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり
ハブ内径を貫通加工で使用可
全長の短いハブでも採用可
組み付け時間短縮
材質
【内輪、外輪】S45C相当
【六角穴付きボルト】SCM435
表面処理
【内輪、外輪】無電解ニッケルメッキ
【六角穴付きボルト】低摩擦コーティング
種類
締結具
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法HL(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
P.C.D(mm)
寸法d2(Φmm)
寸法d3(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86830511
MKR-5-12
23
12
5
12
19
10
15.5
12
5
19
¥
8,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830527
MKR-6-12
23
12
6
12
19
10
15.5
12
6
19
¥
8,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830536
MKR-8-15
28
15
8
14
23
12
19.5
15
8
23
¥
9,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830545
MKR-10-18
31.5
18
10
14
23
12
22.5
18
10
23
¥
9,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830554
MKR-11-18
31.5
18
11
14
23
12
22.5
18
11
23
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830563
MKR-12-20
33.5
20
12
14
23
12
24.5
20
12
23
¥
10,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830572
MKR-14-22
35.5
22
14
14
23
12
26.5
22
14
23
¥
10,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830581
MKR-15-23
38.5
23
15
16
27
14
28.5
23
15
27
¥
10,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830597
MKR-16-24
39.5
24
16
16
27
14
29.5
24
16
27
¥
11,300
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830606
MKR-17-25
40.5
25
17
16
27
14
30.5
25
17
27
¥
11,300
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830615
MKR-18-26
46
26
18
16
30
14
33
26
18
30
¥
11,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830624
MKR-19-27
47
27
19
16
30
14
34
27
19
30
¥
11,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830633
MKR-20-28
48
28
20
16
30
14
35
28
20
30
¥
11,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830642
MKR-22-32
52
32
22
18
32
16
39
32
22
32
¥
12,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830651
MKR-24-34
54
34
24
18
32
16
41
34
24
32
¥
12,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830667
MKR-25-34
54
34
25
18
32
16
41
34
25
32
¥
13,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830676
MKR-28-39
59
39
28
22
36
20
46
39
28
36
¥
13,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830685
MKR-30-41
61
41
30
22
36
20
48
41
30
36
¥
14,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830694
MKR-32-43
63
43
32
22
36
20
50
43
32
36
¥
14,600
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830703
MKR-35-47
67
47
35
24
38
22
54
47
35
38
¥
14,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830712
MKR-38-50
70
50
38
24
38
22
57
50
38
38
¥
14,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830721
MKR-40-53
73
53
40
24
38
22
60
53
40
38
¥
15,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830737
MKR-42-55
75
55
42
24
38
22
62
55
42
38
¥
15,900
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830746
MKR-45-59
84
59
45
32
50.5
30
69
59
45
50.5
¥
16,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830755
MKR-48-62
87
62
48
32
50.5
30
72
62
48
50.5
¥
16,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830764
MKR-50-65
90
65
50
32
50.5
30
75
65
50
50.5
¥
18,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください