曜日別特売

カップリング Nタイプ無電解ニッケルメッキ仕様

カップリング Nタイプ無電解ニッケルメッキ仕様 - アイセルカップリング Nタイプ無電解ニッケルメッキ仕様 - アイセル
種類カプラ表面処理【ボディ、ナット】無電解ニッケルメッキ材質(ボディ)S45C相当材質(ナット)S45C相当RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86830773N-6-6-K131220.55.55.521.5
7,100
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830782N-8-8-K1514216623
7,400
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830791N-9-9-K18.51723.56.5725.5
7,400
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830807N-10-10-K18.51725.477.527.4
7,400
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830816N-11-11-K2119298931
7,400
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830825N-12-12-K2119308932
7,900
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830834N-14-14-K24.6223491036
7,900
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830843N-15-15-K252337.59.511.539.5
7,900
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830852N-16-16-K262439101241
8,000
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830861N-17-17-K28.526411112.543
8,100
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830877N-18-18-K3027431212.545
8,300
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830886N-19-19-K3229451213.547
8,400
7,498
8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830895N-20-20-K32.530481314.550
8,400
7,498
8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830904N-22-22-K353250141552
8,400
7,498
8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830913N-24-24-K38.53552141654
8,600
7,698
8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830922N-25-25-K403655151757
8,700
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする