MEISTER KOBO
MRS-1250用替えペーパー
適合本体
MRS-1250
砥材
AA
仕様
穴アキ
外径(Φmm)
125
内容量
1袋(5枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86829626
820753
60
125
¥
700
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
86831096
820754
120
125
¥
700
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください