三菱マテリアル
ホルダ
寸法b(mm)
8
寸法h(mm)
8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58654495
SCACL0808K06-SM
左
ひし形80°
90
7
¥
9,980
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スモールツール(精密小物部品加工用工具)
参考になった