三菱マテリアル
ホルダ
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58654504
SVLPL1010K08-SM
左
ひし形35°
95
11
10
¥
9,980
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
58654513
SVLPL1010K11-SM
左
ひし形35°
95
11
10
¥
9,980
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
58654522
SVLPL1212M08-SM
左
ひし形35°
95
11
12
¥
10,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
58654531
SVLPL1212M11-SM
左
ひし形35°
95
11
12
¥
10,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
58654547
SVLPL1616M11-SM
左
ひし形35°
95
11
16
¥
10,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スモールツール(精密小物部品加工用工具)
参考になった