曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 三菱マテリアル
内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
チップ逃げ角(°)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58654601SVPPL1010K11-SMひし形35°111010
9,980
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
58654617SVPPL1212M11-SMひし形35°111212
10,400
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
58654626SVPPL1616M11-SMひし形35°111616
10,600
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スモールツール(精密小物部品加工用工具)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする