三菱マテリアル
ホルダ
適合チップ
ひし形35°
勝手
右
チップ逃げ角(°)
11
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58654635
SVPPR1010K11-SM
10
10
¥
9,980
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
58654644
SVPPR1212M11-SM
12
12
¥
10,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
58654653
SVPPR1616M11-SM
16
16
¥
10,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スモールツール(精密小物部品加工用工具)
参考になった