曜日別特売

ボール歯車マイクロ (124シリーズ

ボール歯車マイクロ (124シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)ボール歯車マイクロ (124シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)ボール歯車マイクロ (124シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)ボール歯車マイクロ (124シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)

本体の両測定面に精密鋼球をとりつけ、歯車のオーバーピン径を測定します。
ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用します。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

目量(mm)0.01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86892206GMB-251台0~25-
48,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
86892215GMB-501台25~50-
57,600
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
40314016GMB-25(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~25一般校正
55,550
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40314025GMB-50(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台25~50一般校正
64,950
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40589956GMB-25(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~25一般校正
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40589965GMB-50(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台25~50一般校正
オープン
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50790689GMB-25(英語版一般校正証明書付)1セット0~25英文校正証明書付
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50790698GMB-50(英語版一般校正証明書付)1セット25~50英文校正証明書付
オープン
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57661835GMB-25(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~25一般校正
46,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57661844GMB-50(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台25~50一般校正
54,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57661835GMB-25(校正書・トレーサビリティ体系図付)40314016GMB-25(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)GMB-25(校正書・トレーサビリティ体系図付) ボール歯車マイクロ (124シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 40314016ボール歯車マイクロ (124シリーズMitutoyo(ミツトヨ)1台
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました
57661844GMB-50(校正書・トレーサビリティ体系図付)40314025GMB-50(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)GMB-50(校正書・トレーサビリティ体系図付) ボール歯車マイクロ (124シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 40314025ボール歯車マイクロ (124シリーズMitutoyo(ミツトヨ)1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする