DXコーナー用 油性水性用 刷毛

DXコーナー用       油性水性用 刷毛 - ハンディ・クラウン

部分的なタッチアップから、工作・小物まで、細かな塗装をサポート。

形状筋違幅(mm)43サイズS-15高さ(mm)225種類刷毛奥行(mm)18材質(毛)化繊100%主な用途油性用、ニス用、水性用毛色白色材質(ハンドル)自然木刷毛幅(mm)45材質(止具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
869336461184050015
469
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする