波トタン用ローラー替 175ミリ

波トタン用ローラー替  175ミリ - ハンディ・クラウン
(5件のレビュー)

面倒な波トタンもこれ一本で楽々!

ローラーサイズ(mm)175種類ローラー材質(ローラー部)発泡ウレタン主な用途波トタン用芯材RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)76内容量1本
注意
※油性塗料には使用しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
869343911580160175
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86934391
2021-05-17
用途: トタン屋根の塗装
建設業・工事業

波トタン用ローラーは作業効率が良く20㎡2Hほどで終了しました水性塗料なので取り扱いが
簡単です今後も使用して行きます。

対象商品 : 86934391
2020-04-23
用途: 塗装作業
農・林・水産業

スポンジの物はすぐささくれてしまい、交換ばかりして作業がはかどりませんでしたが、これは耐久性が抜群に良くて一度も交換せずに作業が出来ました。

3が参考にしています
対象商品 : 86934391
2020-05-06
用途: 波トタンの塗装に使用
ファーム保坂農・林・水産業

材料がスポンジなので、塗料がたくさん付き、1回塗りが可能でした。又多く付いた時は、塗料間の淵でコロコロすると、適量になる

対象商品 : 86934391
2018-03-31
用途: 波トタンの塗装
サービス業

波トタンの塗装に使用しました。使いやすい。作業がはかどりました。

1が参考にしています
対象商品 : 86934391
2017-05-09
用途: 波トタンの塗装

若干の波の幅の違いにも関係なく塗れるので良かった。刷毛で塗るほうが艶は出るがローラーで塗るほうが早い。半分の幅のローラーがあると端を塗るときに力が入りやすいし、狭いところを塗るときも便利だと思う。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする