ハンディ・クラウン
防水用レギュラー ローラースペア
防水材塗料の塗布に最適。
耐磨耗性・耐久性を重視したタイプ。
毛丈(mm)
13
種類
ローラー
材質(ローラー部)
アクリル
主な用途
防水用
芯材
PP
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86934425
1580240175
175
¥
658
¥
598
¥
658
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86934434
1580240225
225
¥
768
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください