曜日別特売

HCミニローラー 多用途用スペア

HCミニローラー  多用途用スペア - ハンディ・クラウンHCミニローラー  多用途用スペア - ハンディ・クラウン
(8件のレビュー)
ローラーサイズ(mm)60毛丈(mm)13種類ローラー材質(ローラー部)PE、PP主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
869345471581330061
330
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86934547
2023-03-17
用途: 塗装作業時

小回りが利いて重宝しております。が、どのハンドルにどのローラーが使えるのか?というのが分からず困ることも少なくない。各社似て若干の差異があると思いますし、自社製品を使ってほしい故にカタログ内にも記載がないのでしょうが、汎用性のある製品もあると思うので、ハンドルとローラーのマトリックス表のようなものがあると選定する時に助かります。

対象商品 : 86934547
2023-06-05
用途: 塗装作業時
その他業種

トタン屋根の隙間塗装用のスペアとして購入 結構多量に使いました

対象商品 : 86934547
2022-11-12
用途: ビニールハウスの鉄パイプのペンキぬり
農・林・水産業

大きなローラーでは顔にペンキがとんでくるのですが、これは大きさがちょうど良いです。

2022-02-04
用途: 防水材塗布
建設業・工事業

使い勝手は良好ですが、へたりが早いのでほぼ使い捨てになってしまう
もう少し安価になるとありがたいです

対象商品 : 86934547
2020-04-12
用途: 塗装作業時に使用
サービス業

車庫の鉄骨塗装に使用しました。刷毛で塗るより手間も掛からず楽です。
値段もそこそこですから使い捨てでも惜しくないかな

対象商品 : 86934547
2019-11-02
用途: 製缶作業時
有限会社横井熔接工業所製造業

塗りむらもなく細かい部分に塗るには扱いやすく最適です。

対象商品 : 86934547
2020-07-07
用途: 塗装
合資会社ヘラルドプランニング電気・ガス・熱供給・水道業

洗うのが面倒なので使い捨てています。もう少し安価だと助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 86934547
2017-07-28
用途: 樹脂塗布
教育・研究機関

FRPハンドレイアップ成形時に樹脂を繊維シートに塗布するために使用しており,問題なく使用できています。材質はポリエステル製と記載されています。まとめ買いで割引があると嬉しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする