曜日別特売

HCミニローラー 砂骨材用セット

HCミニローラー  砂骨材用セット - ハンディ・クラウン
(1件のレビュー)

大きな含みとスムーズな吐き出しで作業性抜群。平面から多少の凹凸面まで塗装出来る万能タイプ。

主な用途砂骨材用幅(mm)85高さ(mm)70種類ローラーセット奥行(mm)33材質(ローラー部)発泡ウレタン、PP材質(グリップ)PPローラーサイズ(mm)60材質(フレーム)スチールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86934592158136006085
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86934592
2021-01-21
用途: 外壁塗装
教育・研究機関

凹凸のある外壁塗装の補修の際に使用しました。思った以上にうまくできて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする