ハンディ・クラウン
HCミニローラー 水性用セット
大きな含みとスムーズな吐き出しで作業性抜群。平面から多少の凹凸面まで塗装出来る万能タイプ。
ローラーサイズ(mm)
60
幅(mm)
85
高さ(mm)
70
種類
ローラーセット
奥行(mm)
33
材質(ローラー部)
発泡ウレタン、PP
材質(グリップ)
PP
材質(フレーム)
スチール
主な用途
水性用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86934617
1581390060
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください