曜日別特売

SMOOSY仕上平滑面用スモールスペア

SMOOSY仕上平滑面用スモールスペア - ハンディ・クラウンSMOOSY仕上平滑面用スモールスペア - ハンディ・クラウン
種類ローラー材質(ローラー部)PE繊維主体主な用途万能用(多用途)芯材PPRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
869346711581460100100
572488
488
537(税込)
当日出荷
869346871581460150150
704599
489
アウトレット
538(税込)
当日出荷
残り20点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする