ハンディ・クラウン
MEGA多用途 スモールスペア
ウェーブ繊維が圧倒的な塗料含みを実現!
なめらかな塗り心地
各種塗料に合わせた毛材を絶妙にブレンド
便利な指あてポイント&フック付き(特許取得)
毛丈(mm)
13
種類
ローラー
材質(ローラー部)
PE、PP
主な用途
万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ローラーサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86934714
1581480100
1本
100
¥
209
¥
208
¥
229
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86934723
1581480150
1本
150
¥
286
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86934732
1581490100
1パック(5本)
100
¥
1,045
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
86934741
1581490150
1パック(5本)
150
¥
1,243
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86934757
1581500100
1パック(10本)
100
¥
1,683
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
86934766
1581500150
1パック(10本)
150
¥
2,244
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください