曜日別特売

SMOOSY多用途レギュラーローラースペア

SMOOSY多用途レギュラーローラースペア - ハンディ・クラウンSMOOSY多用途レギュラーローラースペア - ハンディ・クラウンSMOOSY多用途レギュラーローラースペア - ハンディ・クラウン

平滑面から多少の凹凸面までOK。

毛丈(mm)12主な用途万能用(多用途)種類ローラー材質(ローラー部)PE、PPRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
ローラーサイズ(mm)
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86935213169568010010010012
451
389
428(税込)
当日出荷
86935222169568017517517512
561
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
86935231169568022522522512
693
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする