曜日別特売

SMOOSY多用途スモールローラーセット

SMOOSY多用途スモールローラーセット - ハンディ・クラウンSMOOSY多用途スモールローラーセット - ハンディ・クラウン

飛び散りが少なく、秘め細やかな仕上り。
平滑面から多少の凹凸面までOK。
油性・水性塗料どちらにもご使用頂けます。
刷毛使用時に比べ、格段のスピードUP!
スモールタイプなので、重量も軽く女性でも簡単にご使用頂けます。

毛丈(mm)12種類ローラーセット材質(ローラー部)PE繊維主体材質(グリップ)PP材質(フレーム)スチール主な用途万能用(多用途)芯材PPRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
869352471695690100100
803
699
769(税込)
当日出荷
869352561695690150150
913
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする