ブルーフラットテープ1000

ブルーフラットテープ1000 - ヤヨイ化学

手動糊付機や手作業での糊付け作業に適したフラットタイプです。
クロスの両端にカットテープを使用するときに色分けできるためのブルーのカットテープです。

用途クロスカット用テープ幅(mm)45テープ長さ(m)1000材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.015内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86941757350-152
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする