ヤヨイ化学
アルテコ711
金属・ゴム・硬質プラスチックを瞬間接着します。
『極める』シリーズ中、粘度が最も低いタイプになります。
用途
家庭用品・自動車部品などの接着・補修に。
釣具の製作・修理に。
組付カ所の後接着
布や糸などの含浸接着
トラスコ品番
855-2835
色
透明
使用温度範囲(℃)
-10~60
容量(g)
20
主成分
シアノアクリレート
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
64-8385-52
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
内容量
1セット(8個)
注意
※皮フ・指などに着いた場合はお湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください。
※目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに医師の手当てを受けてください。
※布などに大量に付着すると発熱するのでやけどに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86947472
383-81
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください