ドロップ丁番

ドロップ丁番 - アトムリビンテックドロップ丁番 - アトムリビンテックドロップ丁番 - アトムリビンテックドロップ丁番 - アトムリビンテック
(16件のレビュー)

ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。

用途食器棚等のドロップドア用全長(mm)30幅(mm)48板厚(mm)4ねじ穴数6仕様4mmかぶせ用推奨ねじ+皿木ねじ2.7×16内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09416565GBメッキ亜鉛合金/GBメッキ
850
769
846(税込)
当日出荷
09416574ドイツGBメッキ亜鉛合金/ドイツGBメッキ
850
729
802(税込)
当日出荷
09416583クロームメッキ亜鉛合金/クロームメッキ
850
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09416565
2022-09-24
用途: ライティングビューローの蓋、その片方の蝶番。なかにMacBook Air を収納して利用。
その他業種

37年前に結婚したとき、妻が持参したもの。予備の蝶番も一緒に購入した。今後、20年程度は使用できるものと考えています。ありがたいことです。

対象商品 : 09416574
2022-07-07
用途: 家具メンテナンス
tatara-hanbai合同会社卸売・小売業

数多い金物の中でも特殊系なので助かりますし小口対応がGOOD!

対象商品 : 09416574
2022-01-31
用途: 棚の下開き扉の取付
福澤板金建設業・工事業

棚の前開き扉の取付にスガツネのソフトダウンステーと共に使用しました。
取付後、問題無く動きました。
コスパの良い商品だと思います。
ただ他の方が書いているようにビスが同梱していると来て直ぐに使えるので更に良いかなと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 09416574
2020-12-13
用途: 家具(食器棚)の折損した蝶番の交換
kataotex電気・ガス・熱供給・水道業

大きめのホームセンターでも置いてなかったので助かりました。ピッタリサイズの蝶番で綺麗にスコッと収まりました。出来れば同色の木ネジ同梱の選択も有ると良いと思います。

対象商品 : 09416574
2021-01-09
用途: 食器棚の修理
その他業種

食器棚の丁番が壊れたため形が似ているので購入。失敗。
フォーリングヒンジ丁番が正解でした。勉強になりました。

対象商品 : 09416574
2019-12-10
用途: ドレッサーの丁番交換
その他業種

十数年前のドレッサーの丁番が壊れ、まったく同じものがモノタロウさんに有り、3個購入して、見事交換できました、発注から着荷までも数日で大満足の結果でした、感謝!!

1が参考にしています
対象商品 : 09416574
2020-01-28
用途: 保守部品として使用

色々探していましたが、ちょうどぴったりの部品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 09416565
2017-09-18
用途: 家具の金物交換
市來建設建設業・工事業

兆番の交換で助かりました
古い家具で兆番鉤に合わしました
御世話に成りました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする